{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | H1230 | |
Vormbeschrijving | Vlam | |
Kop-⌀ | 12 mm | |
Koplengte | 30 mm | |
Totale lengte | 75 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540750 H1230 | |
EAN/GTIN | 4045197967220 | |
Nummer fabrikant | 540750 H1230 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: H1230
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 38,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar
€ 65,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 54,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Totale lengte | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
Kop-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | middel | middel |
Vertandingstype | kruisvertand | Ongelijke vertanding | Ongelijke vertanding |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 30 mm | 30 mm | 30 mm |