{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | AS1625 | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540750 AS1625 | |
EAN/GTIN | 4045197723499 | |
Nummer fabrikant | 540750 AS1625 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: AS1625
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
€ 44,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 67,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 62,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 75,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
€ 67,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding | Cilindrisch met kopvertanding |
Totale lengte | 70 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM DLC |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | zeer grof (non-ferro / alu) | middel | middel | zeer grof |
Serie | Vertanding Z7 | Vertanding Z9 | GARANT Master Uni | GARANT Master Uni | GARANT Master Alu |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |