Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: AS0820

Artikelnummer: 540750 AS0820
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z7
Vertanding afkorting Z7
Vertandingstype kruisvertand
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HM
Vorm AS0820
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 19 mm
Totale lengte 64 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540750 AS0820
EAN/GTIN 4045197723468
Nummer fabrikant 540750 AS0820

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
HOLEX-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Vorm cilindrisch (ZYAS), met kopvertanding.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: AS0820

Stiftfrees Z7 − middel, kruisvertand, HM, Type: AS0820

op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
€ 24,20
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 34,10
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 34,10
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
€ 40,20
op aanvraag
Op voorraad
73 stuks direct leverbaar
33,40 €
€ 23,30
Totale lengte 64 mm 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Kop-⌀ 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Snijmateriaal HM HM HM HM TiAlN HM
Vertandingsfijnheidsgraad middel fijn grof middel middel
Schacht-⌀ 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Serie Vertanding Z7 ‌Vertanding Z5 ‌Vertanding Z1 GARANT Master Uni GARANT Master Uni
Koplengte 19 mm 20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen