{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z7 | |
Vertanding afkorting | Z7 | |
Vertandingstype | kruisvertand | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | A1625 | |
Vormbeschrijving | Cilindrisch zonder kopvertanding | |
Kop-⌀ | 16 mm | |
Koplengte | 25 mm | |
Totale lengte | 70 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540750 A1625 | |
EAN/GTIN | 4045197723406 | |
Nummer fabrikant | 540750 A1625 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |