Stiftfrees Z1 − grof G1020

Artikelnummer: 540600 G1020
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z1
Vertanding afkorting Z1
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Vorm G1020
Vormbeschrijving Spitsboog
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540600 G1020
EAN/GTIN 4045197155863
Nummer fabrikant 540600 G1020

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Vorm boogvormig, spitse top (SPG).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftfrees Z1 − grof G1020

Stiftfrees Z1 − grof G1020

op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 40,60
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 44,80
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 40,00
Vormbeschrijving Spitsboog Spitsboog Spitsboog
Kop-⌀ 10 10 10
Snijmateriaal HM HM HM
Vertandingsfijnheidsgraad grof zeer fijn middel
Schacht-⌀ 6 6 6
Producttype Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees
Koplengte 20 20 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen