{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Uni | |
Vertandingstype | Ongelijke vertanding | |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | |
Snijmateriaal | HM | |
Vormbeschrijving | Spitsboog | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 20 mm | |
Totale lengte | 60 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540220 G1020 | |
EAN/GTIN | 4062406586478 | |
Nummer fabrikant | 540220 G1020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stiftfrees GARANT Master Uni – middel, HM, Type: G1020
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
40,00 €
€ 27,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
€ 40,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 44,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
743 stuks direct leverbaar
28,90 €
€ 17,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
€ 37,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 47,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Spitsboog | Spitsboog | Spitsboog | Spitsboog | Spitsboog | Spitsboog |
Kop-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,6 mm | 10 mm |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN |
Vertandingsfijnheidsgraad | middel | grof | zeer fijn | middel | grof | middel |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |