{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Vertanding Z1 | |
Vertanding afkorting | Z1 | |
Vertandingsfijnheidsgraad | grof | |
Snijmateriaal | HM | |
Vorm | D1009 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 10 mm | |
Koplengte | 9 mm | |
Totale lengte | 49 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 540600 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197155825 | |
Nummer fabrikant | 540600 D1009 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Stiftfrees Z1 − grof, HM, Type: D1009
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 27,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
€ 28,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
€ 26,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Bol | Bol | Bol | Bol |
Totale lengte | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |
Kop-⌀ | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vertandingsfijnheidsgraad | grof | fijn | zeer grof (non-ferro / alu) | middel |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |