Stiftfrees Z1 − grof C0820

Artikelnummer: 540600 C0820
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie ‌Vertanding Z1
Vertanding afkorting Z1
Vertandingsfijnheidsgraad grof
Snijmateriaal HM
Vorm C0820
Vormbeschrijving Cilindrisch rond
Kop-⌀ 8 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540600 C0820
EAN/GTIN 4045197155788
Nummer fabrikant 540600 C0820

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
GARANT-stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC-machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.
Vorm cilindrisch met ronde top (WRC).

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stiftfrees Z1 − grof C0820

Stiftfrees Z1 − grof C0820

op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 35,80
op aanvraag
Op voorraad
102 stuks direct leverbaar
€ 35,80
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
€ 39,10
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 38,90
Totale lengte 60 60 60 60
Kop-⌀ 8 8 8 8
Snijmateriaal HM HM HM HM
Vertandingsfijnheidsgraad grof fijn zeer fijn zeer grof (non-ferro / alu)
Schacht-⌀ 6 6 6 6
Producttype Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees Stiftfrees
Koplengte 20 20 20 20

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen