Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 250 mm

Artikelnummer: 481050 250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 89,60 / st.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481050 250
EAN/GTIN 4062406125592
Nummer fabrikant 481050 250

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 - diameter = 30×9 mm.Gr. 11 tot 500 − diameter = 35×9 mm.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengtemeetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.
Verdere uitvoering als nr. 480450.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 250 mm

Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 250 mm

op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 342,00
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 207,00
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 451,00
Nominale maat 250 250
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent
Tolerantieklasse 1 2 0
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen