{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 1,005 mm | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481050 1,005 | |
EAN/GTIN | 4045197209283 | |
Nummer fabrikant | 481050 1,005 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 1,005mm
op aanvraag
Op voorraad
110 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 55,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 33,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 1,005 mm | 1,005 mm | 1,005 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | ||
Tolerantieklasse | 1 | 0 | 1 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |