{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Nominale maat | 1,48 mm | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 481050 1,48 | |
EAN/GTIN | 4045197209801 | |
Nummer fabrikant | 481050 1,48 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1, Nominale maat: 1,48mm
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 25,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 51,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nominale maat | 1,48 mm | 1,48 mm |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Tolerantieklasse | 1 | 0 |
Materiaal | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering | uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat |