Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 131,4 mm

Artikelnummer: 481050 131,4

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 34,70 / st.
  • € 28,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nominale maat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Nominale maat 131,4 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 481050 131,4
EAN/GTIN 4045197210296
Nummer fabrikant 481050 131,4

Omschrijving

Uitvoering:

Alle eindmaten zijn voorzien van individueel identificatienummer. Gr. 0,5 tot 10 - diameter = 30×9 mm.Gr. 11 tot 500 − diameter = 35×9 mm.
Zorgvuldig uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering.
Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers en het afstellen van lengtemeetgereedschappen, alsmede voor de gebruikelijke werkzaamheden in de meetkamer.
Verdere uitvoering als nr. 480450.

Tip:

Andere nominale maten op aanvraag leverbaar.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 131,4 mm

Stalen eindmaat Tolerantieklasse 1 131,4 mm

op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
€ 164,50
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
€ 305,00
Nominale maat 131,4 131,4
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Testrapport Testrapport van de producent
Tolerantieklasse 1 0
Materiaal uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering uitgeharde en spanningsarm gegloeide speciale staallegering
Producttype Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen