{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Hardheid | 65 HRC - 67 HRC | |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
Aantal eindmaten | 87 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 480300 87 | |
EAN/GTIN | 4946368226101 | |
Nummer fabrikant | 516-947-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1, Aantal eindmaten: 87
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
€ 2.406,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
123 stuks direct leverbaar
€ 790,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 2.692,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal eindmaten | 87 | 87 | 87 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Tolerantieklasse | 1 | 1 | 1 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |