{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Hardheid | 65 HRC - 67 HRC | |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
Aantal eindmaten | 103 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 480300 103 | |
EAN/GTIN | 4946368225876 | |
Nummer fabrikant | 516-943-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1 103
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
€ 3.040,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 953,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
139 stuks direct leverbaar
€ 559,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal eindmaten | 103 | 103 | 103 |
Hardheid | 65 ;67 | 64 ;66 | 64 ;66 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Tolerantieklasse | 1 | 1 | 2 |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |