{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerantieklasse | 2 | |
Hardheid | 64 HRC - 66 HRC | |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
Aantal eindmaten | 103 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 480500 103 | |
EAN/GTIN | 4045197208293 | |
Nummer fabrikant | 480500 103 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 2, Aantal eindmaten: 103
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 559,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
96 stuks direct leverbaar
€ 953,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal eindmaten | 103 | 103 |
Hardheid | 64 HRC - 66 HRC | 64 HRC - 66 HRC |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Verpakking | stevige box | stevige box |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat |