{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Tolerantieklasse | 1 | |
Hardheid | 65 HRC - 67 HRC | |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | |
Aantal eindmaten | 47 | |
Testrapport | Testrapport van de producent | |
Verpakking | stevige box | |
Producttype | Eindmaat |
Artikelnummer | 480300 47 | |
EAN/GTIN | 4946368226835 | |
Nummer fabrikant | 516-963-10 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1 47
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 1.561,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
€ 508,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
296 stuks direct leverbaar
€ 316,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
€ 1.659,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal eindmaten | 47 | 47 | 47 | 47 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Testrapport | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent | Testrapport van de producent |
Tolerantieklasse | 1 | 1 | 2 | 1 |
Verpakking | stevige box | stevige box | stevige box | stevige box |
Materiaal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal | Keramisch materiaal zirkoniumoxide (ZrO2) |
Producttype | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat | Eindmaat |