Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1 87

Artikelnummer: 480450 87

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 2.010,00 / st.
  • € 642,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal eindmaten Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN EN ISO 3650
  • Testrapport: Testrapport van de producent
  • Verpakking: stevige box

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1
Hardheid 64 HRC - 66 HRC
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Aantal eindmaten 87
Testrapport Testrapport van de producent
Verpakking stevige box
Producttype Eindmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 480450 87
EAN/GTIN 4045197208224
Nummer fabrikant 480450 87

Omschrijving

Uitvoering:

Kunstmatig verouderd speciaal staal. Gehard (HRC 64 − 66), met een lichte afschuining. Meetvlakken gelept.
Inclusief naar nationale standaard herleidbaar testrapport van de producent:
Elke eindmaat is voorzien van een eigen identificatienummer. De werkelijke afwijking van de nominale maat is in het rapport vastgelegd. De absolute werkelijke maat is derhalve bekend.
Tolerantieklasse 1 voor het controleren van instelkalibers.

Inhoud:

1 exemplaar van resp. (afm.): 0,5; 1,0 mm
Oplopend met 0,001: 9 st. 1,001 − 1,009 mm
Oplopend met 0,01: 50 st. 1,01 − 1,5 mm
Oplopend met 0,5: 17 st. 2 − 10 mm
Oplopend met 10,0: 9 st. 20 − 100 mm

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1 87

Paralleleindmatenset Tolerantieklasse 1 87

op aanvraag
Op voorraad
127 stuks direct leverbaar
€ 790,00
op aanvraag
Op voorraad
154 stuks direct leverbaar
€ 477,00
Aantal eindmaten 87 87
Hardheid 64 ;66 64 ;66
Norm DIN EN ISO 3650 DIN EN ISO 3650
Tolerantieklasse 1 2
Verpakking stevige box stevige box
Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
Producttype Eindmaat Eindmaat

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen