Platformweegschaal, type EOB 35 kg

Artikelnummer: 479600 35

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 79,80 / st.
  • € 90,60 / st.
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 kg - 35 kg
Aflezing 10 g
Cijferhoogte afleesunit 25 mm
Reproduceerbaarheid 10 g
Fabrikantnummer EOB
Afmetingen weegplateau 315×305 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Afleesunit breedte 215 mm
Afleesunit diepte 110 mm
Afleesunit hoogte 50 mm
Nettogewicht 3,8 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479600 35
EAN/GTIN 4045761192157
Nummer fabrikant EOB 35K10

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste pakketweegschaal voor de expeditieafdeling.
  • Simpele 4-toetsbediening.
  • Afleesunit met cijferhoogte 25 mm, ook los van platform; opstelling en montage met behulp van ca. 2 m lange, flexibele kabel.
  • Werkt op netstroom en batterijen, Auto-Off na 3 minuten.

Levering:

Inclusief netadapter en wandhouder voor afleeseenheid.

Accessoires:

6 batterijen nr. 081561 maat LR6, statief voor afleesunit op aanvraag.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen