{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 0 kg - 60 kg | |
Aflezing | 20 g | |
Cijferhoogte afleesunit | 25 mm | |
Reproduceerbaarheid | 20 g | |
Fabrikantnummer | EOB | |
Afmetingen weegplateau | 315×305 mm | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 6 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Afleesunit breedte | 215 mm | |
Afleesunit diepte | 110 mm | |
Afleesunit hoogte | 50 mm | |
Nettogewicht | 3,8 kg | |
Producttype | Platformweegschaal |
Artikelnummer | 479600 60 | |
EAN/GTIN | 4045761192126 | |
Nummer fabrikant | EOB 60K20 |