Platformweegschaal, type EOB 300L kg

Artikelnummer: 479600 300L
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Maximaal weegbereik (kg) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal weegbereik 0 kg - 300 kg
Aflezing 100 g
Cijferhoogte afleesunit 25 mm
Reproduceerbaarheid 100 g
Fabrikantnummer EOB
Afmetingen weegplateau 945×505 mm
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 6
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Afleesunit breedte 215 mm
Afleesunit diepte 110 mm
Afleesunit hoogte 50 mm
Nettogewicht 17 kg
Producttype Platformweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 479600 300L
EAN/GTIN 4045761192096
Nummer fabrikant EOB 300K100XL

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste pakketweegschaal voor de expeditieafdeling.
  • Simpele 4-toetsbediening.
  • Afleesunit met cijferhoogte 25 mm, ook los van platform; opstelling en montage met behulp van ca. 2 m lange, flexibele kabel.
  • Werkt op netstroom en batterijen, Auto-Off na 3 minuten.

Levering:

Inclusief netadapter en wandhouder voor afleeseenheid.

Accessoires:

6 batterijen nr. 081561 maat LR6, statief voor afleesunit op aanvraag.