Handmatig testapparaat FMT-220 met handwiel 1000-600

Artikelnummer: 478996 1000-600
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximaal toepassingsgebied 1.000 N
Voeding (maximale slag) 120 mm
Voeding (per omwenteling) 1 mm
Hoogte controleruimte 600 mm
Diepte controleruimte 120 mm
Aansluiting spangereedschap M6
Energievoorziening Netvoeding
Lengte 280 mm
Breedte 200 mm
Hoogte 960 mm
Producttype Testbank

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478996 1000-600
EAN/GTIN 4260244680970

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste tot 2500 N belastbare constructie van aluminium/edelstaal, met extra geleiderail.
  • Perfecte geleiding bij druk- en trekkrachtmetingen dankzij extra lineaire unit.
  • Nauwkeurige positionering door in hoogte verstelbare spindelslagaandrijving met handwiel.
  • Tafelplaat met bevestigingsmogelijkheden voor spanmiddelen of groefplaten.
  • Zeer flexibele montageplaat voor digitaal krachtmeetgereedschap.
  • Handwiel aan de zijkant kan door motorunit worden vervangen.

Toepassing:

Voor eenvoudige, niet-snelheidsafhankelijke materiaal-, onderdelen- en componententests in de kwaliteitsbewaking of productie.

Levering:

Verticaal testapparaat met handaandrijving, inclusief bevestigingsdelen voor krachtmeetgereedschap en gebruiksaanwijzing (krachtmeetgereedschap moet apart worden besteld).

Accessoires:

Digitaal krachtmeetgereedschap nr. 478980478987. Naderhand uit te breiden met motoroptie. T-groefplaat inclusief 4 T-groefstukken FMT-937 op aanvraag.