{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal toepassingsgebied | 2.500 N | |
Voeding (maximale slag) | 120 mm | |
Voeding (per omwenteling) | 1 mm | |
Hoogte controleruimte | 250 mm | |
Diepte controleruimte | 120 mm | |
Aansluiting spangereedschap | M6 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Lengte | 280 mm | |
Breedte | 200 mm | |
Hoogte | 560 mm | |
Producttype | Testbank |
Artikelnummer | 478996 2500-250 | |
EAN/GTIN | 4260244680963 | |
Nummer fabrikant | FMT-220.00K2 |