{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Messbereich | 500 N | |
Resolutie | 0,1 N | |
Maximale afwijking | ±0,2 max. waarde (±1 digit) % | |
IP-klasse | IP 65 | |
Energievoorziening | Accuvoeding | |
Aantal inbegrepen accu’s | 1 | |
Accutype | Lithium-ion | |
Meettechniek | Digitaal | |
Draadaansluiting | M6 | |
Lengte | 150 mm | |
Breedte | 82 mm | |
Hoogte | 29 mm | |
Producttype | Krachtmeetgereedschap |
Artikelnummer | 478983 500 | |
EAN/GTIN | 4260244680567 |