FMI-S10 Digitaal krachtmeetgereedschap (solar), Meetbereik: 500N

Artikelnummer: 478980 500
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Meetbereik (N) Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meetbereik 500 N
Resolutie 0,5 N
Maximale afwijking ±0,3 max. waarde (±1 digit) %
IP-klasse IP 65
Energievoorziening werkt op zonne-energie
Meettechniek Digitaal
Draadaansluiting M6
Lengte 150 mm
Breedte 82 mm
Hoogte 29 mm
Producttype Krachtmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 478980 500
EAN/GTIN 4260244680376

Omschrijving

Uitvoering:

  • Robuuste krachtmeetgereedschappen in handzame behuizing van spuitgietaluminium voor druk- en trekkrachten van 0,001 tot 2500 N.
  • Overbelastingsbeveiliging tot 500% en beschermde meetas.
  • Montageschroefdraad voor extra handgrepen.
  • Nauwkeurige positionering in testbanken dankzij geleidepennen.
  • Continu gereed voor gebruik dankzij onafhankelijke energievoorziening via zonnecellen.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Meting van druk- en trekkrachten in de kwaliteitscontrole en productie. Bruikbaar als mobiel handmeetgereedschap, ook buitenshuis en in testbanken of installaties. In de behuizing geïntegreerde bevestigingsschroefdraden zijn bedoeld voor de bevestiging in testbanken of de montage van extra handgrepen.

Levering:

Krachtmeetgereedschap in koffer, opschroefbare accessoires voor krachtaanzet (platte kop, groefkop, conus, haak) en Quickstart-gebruiksaanwijzing.