{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±4 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,08 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478507 0,08 | |
EAN/GTIN | 4045197925596 | |
Nummer fabrikant | 478507 0,08 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,08mm
op aanvraag
Op voorraad
51 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
162 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,08 mm | 0,08 mm | 0,08 mm |
Maximale afwijking | ±4 µm | ±4 µm | ±4 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiaal | Roestvrij | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |