{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±2 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,02 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478507 0,02 | |
EAN/GTIN | 4045197925534 | |
Nummer fabrikant | 478507 0,02 |