{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±4 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | Roestvrij | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,09 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478507 0,09 | |
EAN/GTIN | 4045197925800 | |
Nummer fabrikant | 478507 0,09 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, Roestvrij, Dikte: 0,09mm
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,09 mm | 0,09 mm |
Maximale afwijking | ±4 µm | ±4 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m |
Materiaal | Roestvrij | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband |
Tolerantie | T3 | T3 |