{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±4 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 10 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,08 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478504 0,08 | |
EAN/GTIN | 4045197524157 | |
Nummer fabrikant | 478504 0,08 |