{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±4 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 10 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,1 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478504 0,1 | |
EAN/GTIN | 4045197524164 | |
Nummer fabrikant | 478504 0,1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×10 m, C-staal, Dikte: 0,1mm
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
977 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,1 mm | 0,1 mm |
Maximale afwijking | ±4 µm | ±4 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 10 m | 5 m |
Materiaal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband |