{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±4 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 10 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,07 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478504 0,07 | |
EAN/GTIN | 4045197524140 | |
Nummer fabrikant | 478504 0,07 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×10 m 0,07 mm
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
178 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Maximale afwijking | ±4 | ±4 | ±4 |
Rollen breedte | 12,7 | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 10 | 5 | 5 |
Materiaal | C-staal | C-staal | Roestvrij |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |
Tolerantie | T3 | T3 | T3 |