{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±12 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Toleranz | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,7 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478450 0,7 | |
EAN/GTIN | 2050001055125 | |
Nummer fabrikant | 128 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,7 mm
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,7 | 0,7 |
Maximale afwijking | ±12 | ±12 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 12,7 | 12,7 |
Rollen lengte | 5 | 5 |
Materiaal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband |