{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±7 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,3 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478450 0,3 | |
EAN/GTIN | 2050001055064 | |
Nummer fabrikant | 120 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Voelerband op rol 12,7 mm×5 m, C-staal, Dikte: 0,3mm
op aanvraag
Op voorraad
93 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
224 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
69 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
Maximale afwijking | ±7 µm | ±7 µm | ±7 µm |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen breedte | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Rollen lengte | 5 m | 5 m | 10 m |
Materiaal | C-staal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband | Voelerband |