{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximale afwijking | ±9 µm | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Tolerantie | T3 | |
Materiaal | C-staal | |
Rollen lengte | 5 m | |
Rollen breedte | 12,7 mm | |
Dikte | 0,4 mm | |
Producttype | Voelerband |
Artikelnummer | 478450 0,4 | |
EAN/GTIN | 2050001055088 | |
Nummer fabrikant | 122 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,4 mm
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
98 stuks direct leverbaar
|
|
Dikte | 0,4 | 0,4 |
Maximale afwijking | ±9 | ±9 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Rollen lengte | 5 | 5 |
Materiaal | C-staal | C-staal |
Producttype | Voelerband | Voelerband |
Tolerantie | T3 | T3 |