Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,01 mm

Artikelnummer: 478450 0,01
(13,24 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Materiaal: C-staal

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Maximale afwijking ±2 µm
    Norm Fabrieksnorm
    Tolerantie T3
    Materiaal C-staal
    Rollen lengte 5 m
    Rollen breedte 12,7 mm
    Dikte 0,01 mm
    Producttype Voelerband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 478450 0,01
    EAN/GTIN 2050001054913
    Nummer fabrikant 102

    Omschrijving

    Uitvoering:

    koudgewalst veerhard voelermaat-bandstaal met hoogste vlakheidsnauwkeurigheid. Banddikte vanaf gr. 0,02 in regelmatige afstanden onuitwisbaar gemarkeerd (uitzondering nr. 478502 vanaf gr. 0,08).
    Opgerold in een praktisch voorraadblik, wordt als een rolbandmaat uitgetrokken. Van de 5 of 10 meter lange band kan de gewenste lengte worden afgesneden.
    C-staal − koolstofstaal, materiaal nr. 1.1274, koudgewalst, gehard, blank oppervlak (gr. 0,01 en 0,02 roestvrij).

    Toepassing:

    In de apparatenbouw en gereedschapsmakerij voor het afstellen van machineonderdelen, als onderlegfolie bij het uitlijnen van gereedschappen, voor alle soorten tolerantiemetingen, voor het controleren van passingen en geleidingen, voor het instellen van inkt- en drukwalsen.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Voelerband op rol 12,7 mm×5 m  0,01 mm

    Voelerband op rol 12,7 mm×5 m 0,01 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    77 stuks direct leverbaar
    € 66,20
    (13,24 € / 1 Metre)
    op aanvraag
    Op voorraad
    467 stuks direct leverbaar
    € 62,40
    (12,48 € / 1 Metre)
    Dikte 0,01 0,01
    Maximale afwijking ±2 ±2
    Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
    Rollen breedte 12,7 12,7
    Materiaal C-staal C-staal
    Producttype Voelerband Voelerband
    Tolerantie T3 T3

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen