{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 9.999 | |
Basisnauwkeurigheid | 1 % | |
Akoestische doorgangstest | 30 – 100 Ω | |
Meetmethode | TRUE RMS (DC+AC) | |
Geheugenfunctie | HOLD; PEAK; MAX/MIN/AVG; Datalogger functie | |
Wisselspanning AC | 10 mV – 1000 V | |
Gelijkspanning DC | 10 mV – 1000 V | |
Wisselstroom AC | 10 mA – 600 A | |
Gelijkstroom DC | 10 mA – 600 A | |
Weerstand | 0,1 Ω – 100 kΩ | |
Capaciteit | 1 nF – 4 mF | |
Frequentie | 0,01 Hz – 10 kHz | |
maximale tangopening | 33 mm | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473305 CM12 |