{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 1 % | |
Akoestische doorgangstest | 0 – 45 Ω | |
Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
Geheugenfunctie | HOLD; PEAK; ZERO | |
Wisselspanning AC | 10 mV – 600 V | |
Gelijkspanning DC | 10 mV – 600 V | |
Wisselstroom AC | 10 µA – 60 A | |
Weerstand | 0,1 Ω – 600 kΩ | |
maximale tangopening | 23 mm | |
Overspanningscategorie | CAT II 600 V; CAT IV 300 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473305 CM9-1 | |
EAN/GTIN | 4014651446823 |