{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 4.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 0,5 % | |
Fabrikantnummer | CM2 | |
Akoestische doorgangstest | 0 − 50 Ω | |
Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
Geheugenfunctie | HOLD, MAX | |
Wisselspanning AC | 1 mV − 600 V | |
Gelijkspanning DC | 0,1 mV − 600 V | |
Wisselstroom AC | 100 mA − 300 A | |
Gelijkstroom DC | 10 mA − 300 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
maximale tangopening | 25 mm | |
Overspanningscategorie | CAT III 300 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Voeding | 2× 081561 LR3 | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473305 CM2 | |
EAN/GTIN | 4014651000810 | |
Nummer fabrikant | 044035 |