{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik | 6.000 | |
Basisnauwkeurigheid | 1 % | |
Fabrikantnummer | CM11 | |
Akoestische doorgangstest | 0 − 100 Ω | |
Meetmethode | TRUE RMS (AC) | |
Geheugenfunctie | HOLD, MAX / MIN | |
Wisselspanning AC | 0,01 V − 600 V | |
Gelijkspanning DC | 0,01 V − 600 V | |
Wisselstroom AC | 0,1 mA − 20 A | |
Gelijkstroom DC | 0,1 mA − 10 A | |
Weerstand | 0,1 Ω − 600 kΩ | |
maximale tangopening | 23 mm | |
Overspanningscategorie | CAT IV 300 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Voeding | 2× 081561 LR3 | |
Producttype | Stroomtang |
Artikelnummer | 473305 CM11 | |
EAN/GTIN | 4014651440678 | |
Nummer fabrikant | 044067 |