{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik AC | 6 V - 690 V | |
Weergavebereik DC | 6 V - 690 V | |
Weergave | Led | |
Fabrikantnummer | VT Combi Pro | |
IP-klasse | IP 65 | |
Test draaiveldrichting | ja | |
Polariteitstest | ja | |
Doorgangsmeting | optisch / akoestisch | |
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom | ja | |
Meetpuntverlichting | ja | |
Overspanningscategorie | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Voeding | 2× 081561 LR3 | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 473201 COMBIPRO | |
EAN/GTIN | 4032248405749 | |
Nummer fabrikant | 9918860000 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Tweepolige spanningstester, Type: COMBIPRO
op aanvraag
Op voorraad
10 stuks direct leverbaar
€ 91,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
229 stuks direct leverbaar
€ 90,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | 2 |
Weergave | Led | LCD |
Weergavebereik AC | 6 V - 690 V | 6 V - 400 V |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
IP-klasse | IP 65 | IP 64 |
Meetpuntverlichting | ja | ja |
Producttype | Spanningstester | Spanningstester |