Tweepolige spanningstester MASTER

Artikelnummer: 473201 MASTER

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 62,80 / st.
  • € 181,50 / st.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 12 V - 690 V
Weergavebereik DC 12 V - 690 V
Weergave Led
Fabrikantnummer VT Master
IP-klasse IP 54
Polariteitstest ja
Doorgangsmeting optisch / akoestisch
Overspanningscategorie CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Voeding 2× 081561 LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473201 MASTER
EAN/GTIN 4032248405763
Nummer fabrikant 9918880000

Omschrijving

Uitvoering:

Tweepolige spanningstesters, ergonomische uitvoering, water-, slagvaste en onbreekbare kunststof behuizing, twee testers met magneethouder, ook geschikt voor bediening met één hand.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, polariteits- en doorgangstest in meerdere stappen.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081561 maat LR3, dikkere testpennen (opschroefbaar), isolatiebeschermkappen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen