{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Weergavebereik AC | 1 V - 1.000 V | |
Weergavebereik DC | 1 V - 1.500 V | |
Weergave | digitaal LCD | |
Fabrikantnummer | VT Digi Pro | |
IP-klasse | IP 65 | |
Test draaiveldrichting | ja | |
Polariteitstest | ja | |
Doorgangsmeting | optisch / akoestisch | |
Aardlek-/RCD-veiligheidsschakelaar teststroom | ja | |
Waardeopslagtoets | ja | |
Meetpuntverlichting | ja | |
Weerstand | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Frequentiemeting | 1 Hz - 950 Hz | |
Capaciteit | 0,05 µF - 1.999 µF | |
Overspanningscategorie | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Voeding | 2× 081561 LR3 | |
Producttype | Spanningstester |
Artikelnummer | 473201 DIGIPRO | |
EAN/GTIN | 4032248405756 | |
Nummer fabrikant | 9918870000 |