Spanningzoeker, Apparaattype: LCD

Artikelnummer: 473120 LCD

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 62,80 / st.
  • € 181,50 / st.
op aanvraag
Op voorraad
236 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Apparaattype Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 64

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik AC 6 V - 400 V
Weergavebereik DC 6 V - 690 V
Weergave LCD
Display met achtergrondverlichting ja
Fabrikantnummer LCD
IP-klasse IP 64
Test draaiveldrichting ja
Doorgangsmeting akoestisch/LCD
Meetpuntverlichting ja
Overspanningscategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081551 LR3
Veiligheidscertificaat GS TÜV Rheinland
Voeding 2x nr. 081551 gr. LR3
Producttype Spanningstester

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473120 LCD
EAN/GTIN 4045197554260
Nummer fabrikant 473120 LCD

Omschrijving

Uitvoering:

Tweecomponenten-kunststofbehuizing met 2 testers. Ingebouwde led-lamp, testerhouder voor bediening met één hand, Auto Test voor controle van de werking. Automatische keuze van de meetbereiken.

Functie:

IP64: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor een professionele spannings-, doorgangs- en polariteitstest in meerdere stappen.

Norm:

IEC / DIN EN 61243-3; GS TÜV Rheinland.

Levering:

Inclusief 2 batterijen 081551 gr. LR3, beschermkappen.