Fotostatief TRI105

Artikelnummer: 468558 TRI105
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitschuiflengte 72 cm - 180 cm
Draadaansluiting 1/4 inch
Gewicht 2,4 kg
Producttype Fotostatief

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468558 TRI105
EAN/GTIN 7640180533009

Omschrijving

Uitvoering:

Kwaliteitsstatief van aluminium met eenvoudige fijnafstelling (fotostatief) en middenzuil. Uitschuifbare poten met snelle afstelling. Conische rubbervoeten met stalen doorn voor meer stabiliteit.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen