Handlasermeter DISTO™ X4

Artikelnummer: 465550 X4
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 65

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetnauwkeurigheid ±1,0 mm
Statiefschroefdraad 1/4 UNC inch
Aansluiting Bluetooth-interface
IP-klasse IP 65
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6
Multifunctioneel eindstuk ja
Bereik 150 m
Optellen/aftrekken ja
Minimaal-/maximaalmeting ja
Oppervlakte- en volumeberekening ja
Indirecte meting (Pythagoras) ja
Hellingssensor 360 graden
Digitale doelzoeker met zoom 4-voudig
Oproep van laatste metingen ja
Voeding 081561 LR6
Laserklasse volgens IEC 825-1 2
Lengte 132 mm
Breedte 56 mm
Hoogte 29 mm
Gewicht 184 g
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465550 X4
EAN/GTIN 7640110697870

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige Leica-optiek in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele magnesium behuizing. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen tot 150 m zonder richtbord. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest.
Met de geïntegreerde 360° hellingssensor kan rechtstreeks de schuinte van een object worden gemeten door het instrument tegen het object te houden. Verder zijn hiermee indirecte hoogtemetingen mogelijk. Multifunctioneel eindstuk voor meting vanuit hoeken. Bestand tegen waterstralen en stofdicht dankzij rubberen afdichting. Verzegeld, afwasbaar toetsenblok. Een robuuste rubberen rand aan de voorzijde beschermt de optiek o.a. tegen vallen van geringe hoogte.
Met digitale doelzoeker (4-voudige zoom) voor metingen over grote afstanden of bij zonneschijn.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus.
Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR6.

Tip:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica ‘DISTO™ Plan’ (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen