Handlasermeter DISTO™ D2

Artikelnummer: 465550 D2
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Bluetooth-interface
  • IP-klasse: IP 54

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DISTO™
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Meetnauwkeurigheid ±1,5 mm
Aansluiting Bluetooth-interface
IP-klasse IP 54
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Multifunctioneel eindstuk ja
Bereik 100 m
Optellen/aftrekken ja
Minimaal-/maximaalmeting ja
Oppervlakte- en volumeberekening ja
Indirecte meting (Pythagoras) ja
Oproep van laatste metingen ja
Voeding 081561 LR3
Laserklasse volgens IEC 825-1 2
Lengte 116 mm
Breedte 44 mm
Hoogte 26 mm
Gewicht 100 g
Producttype Afstandsmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 465550 D2
EAN/GTIN 7640110696347

Omschrijving

Uitvoering:

Slagvaste kunststof behuizing met gebruiksvriendelijke knoppen met symboolopdruk. Hoogwaardige Leica-optiek in een bijzonder temperatuurbestendige en stabiele magnesium behuizing. Verlicht en roterend kleurendisplay voor optimale leesbaarheid. Power Range Technologie™ voor metingen tot 150 m zonder richtbord. Laserklasse 2 volgens ISO 16331-1 getest.
Kleine en handzame handlasermeter voor binnentoepassingen.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beschermtas en handlus.
Inclusief 2 × batterij nr. 081561 gr. LR3.

Tip:

Datatransfer via Bluetooth® Smart ook op smartphone d.m.v. app Leica ‘DISTO™ Plan’ (Android vanaf versie 4.3, Apple vanaf iPhone 4s). Eenvoudig maken van schetsen.