{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetnauwkeurigheid | ±1,0 mm | |
Statiefschroefdraad | 1/4 UNC inch | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR6 | |
Multifunctioneel eindstuk | ja | |
Bereik | 150 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Minimaal-/maximaalmeting | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Hellingssensor | 360 graden | |
Digitale doelzoeker met zoom | 4-voudig | |
Oproep van laatste metingen | ja | |
Voeding | 081561 LR6 | |
Laserklasse volgens IEC 825-1 | 2 | |
Lengte | 132 mm | |
Breedte | 56 mm | |
Hoogte | 29 mm | |
Gewicht | 184 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465550 X4SET |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Handlasermeter DISTO™, Type: X4SET |
op aanvraag
Op voorraad
474 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
241 stuks direct leverbaar
€ 97,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Breedte | 56 mm | 46 mm | 46 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
IP-klasse | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Lengte | 132 mm | 110 mm | 110 mm |
Meetnauwkeurigheid | ±1,0 mm | ±1,5 mm | ±1,5 mm |
Voeding | 081561 LR6 | 2× 081551 LR3 | 2× 081551 LR3 |
Producttype | Afstandsmeter | Afstandsmeter | Afstandsmeter |