{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetnauwkeurigheid | ±1,5 mm | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081551 LR3 | |
Bereik | 60 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Minimaal-/maximaalmeting | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Dynamische meting | ja | |
Meetwaardegeheugen | 20 | |
Akoestische meetbevestiging | ja | |
Automatische uitschakeling | 3 min | |
Voeding | 2× 081551 LR3 | |
Batterijlevensduur (metingen) | 4.000 | |
Lengte | 110 mm | |
Breedte | 46 mm | |
Hoogte | 28 mm | |
Gewicht | 100 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465540 60 | |
EAN/GTIN | 4045197838728 | |
Nummer fabrikant | 465540 60 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |