Schakelkastwaterpas met magneet 250 mm

Artikelnummer: 467475 250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 1 mm/m
Lengte 250 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467475 250
EAN/GTIN 4007368088660

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste waterpas van glasvezelversterkte ABS-kunststof. Zeer goed zichtbare ronde libellen. Met twee krachtige schijfmagneten.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Schakelkastwaterpas met magneet 250 mm

Schakelkastwaterpas met magneet 250 mm

op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
€ 17,40
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
€ 50,80
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 35,50
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,75
Maximale afwijking in normale positie 1 0,5 0,5
Lengte 250 250 250
Magneet inschakelbaar
Producttype Waterpas Waterpas Waterpas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen