Waterpas met inschakelbare magneet, Lengte: 250mm

Artikelnummer: 467010 250
Korting
50,80 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
848 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Magneet inschakelbaar
Aantal libellen horizontaal 1
Aantal libellen verticaal 1
Handgreep nee
Lengte 250 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467010 250
EAN/GTIN 4045197439116
Nummer fabrikant 467010 250

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, geëloxeerd aluminiumprofiel. Vlak en prismatisch meetvlak. De inschakelbare magneet werkt op vlakke oppervlakken en bijv. ook op buizen. Randloze libellen met loepeffect geven een vertekeningsvrij zicht op de luchtbellen. Verticale libel op de kopse kant ook van bovenaf zeer goed afleesbaar. Maximale afwijking bij bovenhands meten: 0,5 mm/m.

Uitvoering - afbeelding:

Magneetschakelaar
Kopse libel
vanuit bijna elke positie zonder problemen af te lezen.