Lichtmetalen waterpas 250 mm

Artikelnummer: 467020 250
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,75 mm/m
Lengte 250 mm
Doorsnede 24 × 55 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467020 250
EAN/GTIN 4045197722485
Nummer fabrikant 467020 250

Omschrijving

Uitvoering:

Dikwandig, geëloxeerd aluminiumprofiel, zeer buigvast. Vlak en prismatisch meetvlak voor perfecte plaatsing op vlakken, buizen en randen. Randloze horizontale libel met loepeffect voor vertekeningsvrij zicht op de luchtbel.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Lichtmetalen waterpas  250 mm

Lichtmetalen waterpas 250 mm

op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar
€ 35,50
op aanvraag
Op voorraad
621 stuks direct leverbaar
€ 50,80
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,75
Maximale afwijking in normale positie 0,5 0,5
Lengte 250 250
Magneet inschakelbaar
Producttype Waterpas Waterpas

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen